text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc DCU Premium dm 180 mm bore 22.23 mm construction, universal


Aplicaciones: Para el mecanizado de hormigón, hormigón armado, hormigón celular, piedra natural, ladrillos de arcilla, mampostería y materiales duros Adecuado para todas las amoladoras angulares corrientes hasta Ø 230 mm y para todas las tronzadoras corrientes a partir de Ø 300 mm (también para corte en húmedo). Ventajas: Excelente rendimiento de corte

Artículo No. 2O157727
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.4
Diámetro del disco (mm) 180
Adecuado para ladrillo
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.4
Diámetro del disco (mm) 180
Adecuado para ladrillo
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Adecuado para metal
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Altura del segmento (mm) 12
Marca Tyrolit

Descripción

Aplicaciones: Para el mecanizado de hormigón, hormigón armado, hormigón celular, piedra natural, ladrillos de arcilla, mampostería y materiales duros Adecuado para todas las amoladoras angulares corrientes hasta Ø 230 mm y para todas las tronzadoras corrientes a partir de Ø 300 mm (también para corte en húmedo). Ventajas: Excelente rendimiento de corte gracias al sistema de autoafilado de granos de diamante concentrados de alta calidad en un aglomerante optimizadoLos cortes en U garantizan el mejor efecto de refrigeración y un transporte ideal de las virutas. Máxima eficacia gracias a la máxima capacidad de corte y la mayor vida útil. Los robustos núcleos de acero de alta calidad garantizan estabilidad y una marcha notablemente suave.

Números de artículo

Artículo No. 2O157727
EAN 9003173018606
UBB 500581506523
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 34430833
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.