Herramientas magnéticas
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras
Herramientas magnéticas
4V873525
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
Diamond core drill DBE 352 42–352 mm 3000 W EIBENSTOCK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4V873525
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
3000
Peso de la máquina (kg)
35
Diámetro máx. de perforación en seco en hormigón (mm)
352
Diámetro máx. de perforación en seco en mampostería (mm)
352
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
230 - 230
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
3000
Peso de la máquina (kg)
35
Diámetro máx. de perforación en seco en hormigón (mm)
352
Diámetro máx. de perforación en seco en mampostería (mm)
352
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
230 - 230
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
500 - 500
Revoluciones en vacío 3ª marcha (1/min)
1030 - 1030
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4V873525
EAN
4026851012951
UBB
500582256524
UNSPSC
27112703
Artículo del fabricante nr
4000897047