Herramientas magnéticas
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras
Herramientas magnéticas
4Y798985
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
Diamond core drill DBE 162 wet: 12–62 / dry: 12–202 mm 2200 W EIBENSTOCK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Y798985
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
20.7
Diámetro máx. de perforación en seco en hormigón (mm)
202
Diámetro máx. de perforación en seco en mampostería (mm)
202
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 510
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
20.7
Diámetro máx. de perforación en seco en hormigón (mm)
202
Diámetro máx. de perforación en seco en mampostería (mm)
202
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 510
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1150
Revoluciones en vacío 3ª marcha (1/min)
0 - 2500
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Y798985
EAN
4026851012937
UBB
500582294723
UNSPSC
27112703
Artículo del fabricante nr
4000897046