text.skipToContent text.skipToNavigation

Diagonal Bahco 2101GC 2101GC-160IP


Alicate de corte diagonal diseñado según los procesos científicos ERGO™ ISO 5749 Acabado: niquelado, tratamiento anticorrosión Material: aleación de acero de alto rendimiento Mangos ERGO™ bi-componente, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre Filo de corte templado por inducción Filo de corte progresivo: el radio de corte progresa a lo largo del filo para cortar material duro como cuerda de piano cerca del remache y materiales blandos como el cobre y cable aislado en la punta Remache que proporciona un funcionamiento excelente y una alineación precisa de los filos de corte Se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor acción de palanca y capacidad de corte Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos Lleva incorporado un innovador muelle retraible patentado IP: embalaje industrial

Artículo No. K0169.001.160
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 21
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 9
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 162
Type Side Cutting Pliers

Números de artículo

Artículo No. K0169.001.160
EAN 7314150106561
UBB 500511508243
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 2101GC-160IP
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.