text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Taladro DCD777M2T-QW


Artículo No. 0K220940
Tensión nominal (V) 18
Anchura 67
Altura 198
Longitud (mm) 192
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 1.8
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 67
Altura 198
Longitud (mm) 192
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 1.8
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 30
Momento de torsión máx. (Nm) 65
Calidad de la batería Lithium-ions
Par de apriete (Nm) 25 - 65
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1750
Número de baterías incluidas 2

Números de artículo

Artículo No. 0K220940
EAN 5035048695685
UBB 500702758755
UNSPSC 00000000
Artículo del fabricante nr DCD777M2T-QW
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.