Sierras de calar
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras de calar
4I516592
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
DeWalt Sierra de sable 1100W
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4I516592
Altura
178
Peso
3.5
Carrera (mm)
29
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
['50', '50']
Longitud
435
Consumo nominal (W)
1100
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
178
Peso
3.5
Carrera (mm)
29
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
['50', '50']
Longitud
435
Consumo nominal (W)
1100
Profundidad de corte en madera (mm)
280
Carrera en vacío (1/min)
['2800', '2800']
Profundidad de corte en chapa (400 N/mm²) (mm)
100
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4I516592
EAN
5035048554258
UBB
500652217448
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
DWE305PK-QS