Test catalogus aantal
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
Herramientas de medición, inspección y marcaje
Multímetros eléctricos
Detectores
B4915.000.020
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
Detector Bosch GMS 120
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
B4915.000.020
Profundidad de búsqueda máx. (cm)
12
Función de clasificador de cables
Sí
Adecuado para buscar madera
Sí
Adecuado para buscar metal
Sí
Adecuado para la búsqueda de plástico
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Profundidad de búsqueda máx. (cm)
12
Función de clasificador de cables
Sí
Adecuado para buscar madera
Sí
Adecuado para buscar metal
Sí
Adecuado para la búsqueda de plástico
No
Apto para trabajos en línea viva
No
Profundidad de detección máx. madera (mm)
38
Profundidad de detección máx. metal (mm)
80
Profundidad máx. de detección de cables con corriente (mm)
50
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Detector GMS 120, Detección sencilla para un trabajo más seguro: el detector GMS 120 Professional es el multidetector favorito de su clase. Gracias a su calibración automática, la herramienta evita errores de aplicación, por lo que es ideal para trabajar con seguridad. La herramienta ofrece resultados de medición precisos para la detección de metales y cables con corriente en distintos tipos de paredes y, en concreto, en montantes de madera en el modo de tabiquería seca. La localización de objetos en paredes antes de taladrar proporciona una mayor seguridad en el trabajo, especialmente para los artesanos que realizan trabajos de renovación al instalar armarios, encimeras de cocina, lavabos, calderas y sistemas de calefacción, o al instalar sistemas de aire acondicionado y aspersores. Desde subestructuras de madera en paneles de yeso (3,8 cm) y cables bajo tensión (5 cm) hasta metales no ferrosos (8 cm) y ferrosos (12 cm), esta versátil herramienta detecta una gran variedad de materiales para exploraciones profundas de hasta 12 cm. El GMS 120 Professional también incluye un Buscador Central para una indicación precisa del centro de los objetos detectados junto con una lectura de las propiedades del material. Su anillo luminoso de LED tricolor indica claramente si se detectan o no objetos y cuenta con un orificio de marcado dentro del anillo para la anotación directa de cada resultado de escaneado. Esta robusta herramienta cuenta con protección de goma, una carcasa a prueba de golpes y una clase de protección contra el agua y el polvo IP54. Correa de mano, bolsa protectora, 1 pila de bloque de 9 V (6LR61)
Números de artículo
Artículo No.
B4915.000.020
EAN
3165140560108
UBB
500574095393
UNSPSC
32101519
Artículo del fabricante nr
0601081000