Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2S307965
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
Destornilladores Facom AT3.5X100
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2S307965
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
43
Longitud total (mm)
203
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
43
Longitud total (mm)
203
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Modelo de precisión
Sí
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Diámetro de la hoja (mm)
3.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
Sí
Marca
Facom
Model
Protwist
Type
Parallel Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2S307965
EAN
3662424094866
UBB
500698935631
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
AT3.5X100