Atornillador
3X980662
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
Destornilladores BOSCH 1ACCU
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3X980662
Tensión nominal (V)
18
Anchura
339
Altura
113
Longitud (mm)
387
Capacidad de las pilas (Ah)
2.5
Peso con paquete de baterías (kg)
2
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
339
Altura
113
Longitud (mm)
387
Capacidad de las pilas (Ah)
2.5
Peso con paquete de baterías (kg)
2
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
10
Energía máx. de un golpe (J)
0.6
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación en acero (mm)
8
Diámetro de perforación en madera (mm)
10
Número máx. de carreras (1/min)
5000
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0-900
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.4
Número de baterías incluidas
1
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
Uneo Maxx
Type
Rotary Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X980662
EAN
3165140877466
UBB
500581949160
UNSPSC
23101505
Artículo del fabricante nr
060395230F