text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Wera Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 Tool Finder 2 13 piezas


Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 con estuche, 13 piezas 1x 889/4 R Rapidaptor Portapuntas universal: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Puntas BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 BTZ Puntas TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Puntas Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Puntas Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z Punt

Artículo No. 0V195262
Aislamiento
Embalaje Bag
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 2
Número de destornilladores Torx 4
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Bag
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 2
Número de destornilladores Torx 4
Número total de herramientas 13
Número de bits PH (cruceta) 4
Número de puntas PZ (cruceta) 4
Número de puntas Torx 4
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 12
Con soporte magnético
Número de puntas hexágono interior 0
Diseño de agarre Otro
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Marca Wera
Type Screwdriver Set

Descripción

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 con estuche, 13 piezas 1x 889/4 R Rapidaptor Portapuntas universal: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Puntas BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 BTZ Puntas TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Puntas Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Puntas Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z Puntas TORX®: TX 20x89 mm, TX 25x89 mm 1x tira autoadherente 70: 50 x 70 mm Juego Kraftform Kompakt de 13 piezas con 6 puntas de 25 mm de longitud y 6 puntas de 89 mm de longitud. Las herramientas compactas de Wera&apos permiten el uso simultáneo de ambos tipos de uniones atornilladas, ",a mano", o ",a máquina",. El sistema de cambio de cuchillas del mango en un diseño compacto con diferentes puntas de cuchillas compactas permite al usuario movilidad y flexibilidad. Adecuado para puntas con accionamiento hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 (ISO 1173) y series de conexión Wera 1 y 4. Con adaptador de conexión, bayoneta, tecnología Rapidaptor, mango Kraftform con protección antideslizamiento, los componentes múltiples permiten un atornillado especialmente ergonómico. Almacén integrado para guardar puntas de 25 mm de longitud. Este juego sustituye a un juego de destornilladores de 12 piezas y reduce al mínimo el equipamiento necesario. El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al buscador de herramientas ",Take it easy", de Wera con su codificación por colores y etiquetas fácilmente visibles.

Números de artículo

Artículo No. 0V195262
EAN 4013288211224
UBB 500713661527
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05051017001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.