text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Wera 12 x 230


495 Destornilladores de vaso con mango en T, 12 x 230 mmDestornillador con mango en T: La forma de mango ideal para permitir una alta transmisión del par de apriete en situaciones difíciles de apriete y afloje. La forma ergonómica del mango llena bien la palma de la mano, los dedos descansan con seguridad en los suaves rebajes redondeados del mango. Tod

Artikelnummer 2P661551
Diseño T-handle
Flexible No
Ancho de llave (mm) 13
Longitud total (mm) 279
Protección de aislamiento 1000 V No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Diseño T-handle
Flexible No
Ancho de llave (mm) 13
Longitud total (mm) 279
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 230
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material Otro
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Socket Wrench Screwdriver

Beschreibung

495 Destornilladores de vaso con mango en T, 12 x 230 mmDestornillador con mango en T: La forma de mango ideal para permitir una alta transmisión del par de apriete en situaciones difíciles de apriete y afloje. La forma ergonómica del mango llena bien la palma de la mano, los dedos descansan con seguridad en los suaves rebajes redondeados del mango. Toda la mano está en contacto con el mango y se evitan las pérdidas por fricción entre la mano y el mango. Tratamiento especial de la superficie de las hojas para una alta protección contra la corrosión y un ajuste óptimo en la cabeza del tornillo.

Artikelnummern

Artikelnummer 2P661551
EAN 4013288208477
UBB 500711197425
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05023391001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.