Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
2J093876
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
Destornillador Torx Facom TX27 1/4» Hex 25mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2J093876
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
25
Tamaño (TX)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
4.96
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
25
Tamaño (TX)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2J093876
EAN
3148510258171
UBB
500639108686
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
EX.127