text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Torx Facom TX25 1/4» Hex 70mm


Artículo No. 2E713378
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 70
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 4.4
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 70
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom
Codigo SA 82079099

Números de artículo

Artículo No. 2E713378
EAN 3148510258669
UBB 500639114031
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr EX.625
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.