Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
8G630070
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
Destornillador Torx Facom TX20 1/4» Hex 70mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8G630070
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
70
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
3.84
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
70
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8G630070
EAN
3148510258645
UBB
500639113611
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
EX.620