text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Torx Facom TX10 1/4» Hex 70mm


Artículo No. 5D605744
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 70
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2.72
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 70
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 5D605744
EAN 3148510258607
UBB 500639112886
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr EX.610
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.