Pomac Automation B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0561.001.434
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
Destornillador Stahlwille T 50 Hex C 8 L.35mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Para tornillos interior TORX®.
Descripción completa
Artículo No.
G0561.001.434
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
35
Tamaño (TX)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
35
Tamaño (TX)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.313
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
14
Type
1434
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0561.001.434
EAN
4018754011384
UBB
203122419369
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08140050