text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Stahlwille T 40 Hex C 6,3 L.25mm


Para tornillos interior TORX®.

Artículo No. G0561.001.420
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 6
Código de producto 8207903000
Type 1420

Números de artículo

Artículo No. G0561.001.420
EAN 4018754011315
UBB 203122418866
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08130040
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.