Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0589.001.294
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
Destornillador Stahlwille T 27 Hex E 6,3 L.70mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G0589.001.294
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
70
Tamaño (TX)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
70
Tamaño (TX)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
15
Type
1294
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0589.001.294
EAN
4018754012015
UBB
203122417538
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08340027