Pomac Automation B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0561.001.430
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
Destornillador Stahlwille T 27 Hex C 8 L.35mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G0561.001.430
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
35
Tamaño (TX)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
35
Tamaño (TX)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.313
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
7
Type
1430
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0561.001.430
EAN
4018754011346
UBB
203122418940
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08140027