text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Stahlwille T 20 Hex C 6,3 L.26mm


con punta hueca para tornillos TORX® interiores (TORX® Tamper Resistant)

Artículo No. G0562.001.442
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 26
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 26
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Type 1442

Descripción

con punta hueca para tornillos TORX® interiores (TORX® Tamper Resistant)

Números de artículo

Artículo No. G0562.001.442
EAN 4018754011421
UBB 203122416621
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08160020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.