text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Stahlwille T 15 Hex C 6,3 L.25mm


Para tornillos interior TORX®.

Referência G0561.001.415
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificações

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 5
Type 1415

Números do artigo

Referência G0561.001.415
EAN 4018754011261
UBB 203122418379
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08130015
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.