text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Stahlwille T 10 Hex C 6,3 L.25mm


Para tornillos interior TORX®.

Artículo No. G0561.001.414
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 5
Type 1414

Números de artículo

Artículo No. G0561.001.414
EAN 4018754011254
UBB 203122418296
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08130010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.