Pomac Automation B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0562.001.440
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
Destornillador Stahlwille Punta T 10 Hex C 6,3 L.26mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
con punta hueca para tornillos TORX® interiores (TORX® Tamper Resistant)
Descripción completa
Artículo No.
G0562.001.440
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
26
Tamaño (TX)
10
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
26
Tamaño (TX)
10
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
Sí
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
5
Type
1440
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
con punta hueca para tornillos TORX® interiores (TORX® Tamper Resistant)
Números de artículo
Artículo No.
G0562.001.440
EAN
4018754011407
UBB
203122416472
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08160010