text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Stahlwille 6 mm Hex E 6,3 L.50mm


DIN 7426/ISO 3109, 6 pans mâles.

Artikelnummer G0588.001.283
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Verpakt per 1

Specificaties

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 13
Type Hex Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer G0588.001.283
EAN 4018754011957
UBB 203122419773
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 08330006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.