Destornilladores
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
Destornilladores
5K415509
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
Destornillador Rodac 4.5-9.6Nm 1/4» BSP 800RPM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5K415509
Anchura
160
Altura
45
Longitud (mm)
228
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
1800
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
160
Altura
45
Longitud (mm)
228
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
1800
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
5.6
Par de apriete máx. (Nm)
5.6
Volumen de aire necesario
114
Model
800 RPM
Safety
800 RPM
Type
BH_NF_inh_03_EN
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5K415509
EAN
8717659236965
UBB
500632161187
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
RC3480