text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador ranurado Stahlwille E 6,3 L.50mm


Artículo No. G0586.000.003
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 3
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 3
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA 8207903000
Type 1262

Números de artículo

Artículo No. G0586.000.003
EAN 4018754011889
UBB 203122424542
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08310003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.