Pomac Automation B.V.
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0596.004.057
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
Destornillador ranurado Stahlwille 8 mm L.35mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
G0596.004.057
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
35
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
8
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
35
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.375
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
19
Codigo SA
8207903000
Type
4057
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0596.004.057
EAN
4018754012152
UBB
203122680796
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08420008