Pomac Automation B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0555.001.302
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
Destornillador ranurado Stahlwille 5 mm Hex C 6,3 L.25mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DIN 7426/ISO 3109, para tornillos de hexágono interior, extraduras.
Descripción completa
Artículo No.
G0555.001.302
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
5
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
5
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
5
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Type
1302
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0555.001.302
EAN
4018754011087
UBB
203122420250
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08090005