text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador ranurado Stahlwille 2.0 x 12mm Hex 3/8» L.40mm


Artículo No. G0594.004.043
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 12
Espesor de la hoja (mm) 2
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 12
Espesor de la hoja (mm) 2
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.375
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 20
Código de producto 8207903000
Type 4043

Números de artículo

Artículo No. G0594.004.043
EAN 4018754012084
UBB 203122679806
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08400020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.