Pomac Automation B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0585.001.250
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
Destornillador ranurado Stahlwille 1,6 x 8,0mm Hex E 6,3 L.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G0585.001.250
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
8
Espesor de la hoja (mm)
1.6
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
8
Espesor de la hoja (mm)
1.6
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
14
Codigo SA
8207903000
Type
1250
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0585.001.250
EAN
4018754011858
UBB
203122427107
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08301680