text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador ranurado Stahlwille 1,5 x 13mm Hex 3/8» L.40mm


Artículo No. G0594.004.044
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 13
Espesor de la hoja (mm) 1.5
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 13
Espesor de la hoja (mm) 1.5
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.375
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 24
Type 4044

Números de artículo

Artículo No. G0594.004.044
EAN 4018754012060
UBB 203122679988
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08400015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.