Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0594.004.041
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
Destornillador ranurado Stahlwille 1,4 x 9mm Hex 3/8» L.40mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
De cabeza ranurada, para destornilladores de golpe núm. 4030.
Descripción completa
Artículo No.
G0594.004.041
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
9
Espesor de la hoja (mm)
1.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
9
Espesor de la hoja (mm)
1.4
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.375
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
19
Type
4041
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0594.004.041
EAN
4018754012053
UBB
203122679640
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08400014