text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador ranurado Stahlwille 1,0 x 7mm Hex 3/8» L.40mm


Artículo No. G0594.004.040
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 7
Espesor de la hoja (mm) 1
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 7
Espesor de la hoja (mm) 1
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.375
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 17
Type 4040

Números de artículo

Artículo No. G0594.004.040
EAN 4018754012046
UBB 203122679566
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08400010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.