text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador ranurado sin chispa Facom Hoja 400mm 550mm


Artículo No. 3W769770
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 450
Longitud total (mm) 550
Antimagnético
Longitud de la hoja (mm) 400
Modelo de baja chispa
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 450
Longitud total (mm) 550
Antimagnético
Longitud de la hoja (mm) 400
Modelo de baja chispa
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 12
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Con protección antivuelco No
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 3W769770
EAN 3148518696036
UBB 500638786854
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AN12X400SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.