Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2M014535
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
Destornillador Ranurado Facom 6.5mm 40mm Hoja 90mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2M014535
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
42
Longitud total (mm)
90
Longitud de la hoja (mm)
40
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
42
Longitud total (mm)
90
Longitud de la hoja (mm)
40
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Diámetro de la hoja (mm)
6.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Con protección antivuelco
No
Marca
Facom
Model
Isoryl
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2M014535
EAN
3148510107400
UBB
500638830652
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
ARB.6.5X40