text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador ranurado Facom 2 x 12mm 200mm Hoja 330mm


Artículo No. 0K460640
Diseño Derecho
Aislamiento
Tamaño Otro
Peso 278
Longitud total (mm) 330
Antimagnético
Longitud de la hoja (mm) 200
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Tamaño Otro
Peso 278
Longitud total (mm) 330
Antimagnético
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 12
Espesor de la hoja (mm) 2
Función de apriete
Modelo de precisión No
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 10
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Cuchilla continua
Con protección antivuelco No
Con caperuza de golpeo
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 0K460640
EAN 3148510119007
UBB 500638837012
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ATHH.12X200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.