Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5C422565
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
Destornillador Ranurado Facom 2.5 x 14mm 250mm Hoja 385mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5C422565
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Tamaño
Otro
Peso
331
Longitud total (mm)
385
Antimagnético
Sí
Longitud de la hoja (mm)
250
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Tamaño
Otro
Peso
331
Longitud total (mm)
385
Antimagnético
Sí
Longitud de la hoja (mm)
250
Anchura de la hoja (mm)
14
Espesor de la hoja (mm)
2.5
Función de apriete
Sí
Modelo de precisión
No
Asidero de material
Madera
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
10
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Sí
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Cuchilla continua
Sí
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
Sí
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5C422565
EAN
3148510119205
UBB
500638837277
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
ATHH.14X250