text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador ranurado Facom 1mm 150mm Hoja 250mm


Artículo No. 8V196567
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 80
Longitud total (mm) 250
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 80
Longitud total (mm) 250
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 5.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Codigo SA 82054000
Model Isoryl

Números de artículo

Artículo No. 8V196567
EAN 3148510101200
UBB 500638828284
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AR.5.5X150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.