Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7S911038
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
Destornillador Ranurado Facom 1mm 100mm Hoja 200mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7S911038
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
71
Longitud total (mm)
200
Longitud de la hoja (mm)
100
Espesor de la hoja (mm)
1
Asidero de material
plástico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
71
Longitud total (mm)
200
Longitud de la hoja (mm)
100
Espesor de la hoja (mm)
1
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Diámetro de la hoja (mm)
5.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Con protección antivuelco
No
Marca
Facom
Model
Isoryl
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7S911038
EAN
3148510101002
UBB
500638828029
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
AR.5.5X100