Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1X925574
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
Destornillador Ranurado Facom 1.6 x 10mm 175mm Hoja 300mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1X925574
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Tamaño
Otro
Peso
207
Longitud total (mm)
300
Antimagnético
Sí
Longitud de la hoja (mm)
175
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Tamaño
Otro
Peso
207
Longitud total (mm)
300
Antimagnético
Sí
Longitud de la hoja (mm)
175
Anchura de la hoja (mm)
10
Espesor de la hoja (mm)
1.6
Función de apriete
Sí
Modelo de precisión
No
Asidero de material
Madera
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
9
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Sí
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Cuchilla continua
Sí
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
Sí
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1X925574
EAN
3148510118802
UBB
500638836857
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
ATHH.10X175