Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8C490088
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
Destornillador Ranurado Facom 1.2mm 100mm Hoja 210mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8C490088
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
102
Longitud total (mm)
210
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
102
Longitud total (mm)
210
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Diámetro de la hoja (mm)
6.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Con protección antivuelco
No
Marca
Facom
Model
Isoryl
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8C490088
EAN
3148510102207
UBB
500638828698
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
AR.6.5X100