text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Ranurado Facom 1.2 x 8mm 150mm Hoja 270mm


Artículo No. 1M159051
Diseño Derecho
Aislamiento
Tamaño Otro
Peso 160
Longitud total (mm) 270
Antimagnético
Longitud de la hoja (mm) 150
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Tamaño Otro
Peso 160
Longitud total (mm) 270
Antimagnético
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Función de apriete
Modelo de precisión No
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Cuchilla continua
Con protección antivuelco No
Con caperuza de golpeo
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 1M159051
EAN 3148510118604
UBB 500638838267
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ATHH.8X150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.