Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5O584940
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
Destornillador Ranurado Facom 0.8mm 100mm Hoja 190mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5O584940
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
45
Longitud total (mm)
190
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
45
Longitud total (mm)
190
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Diámetro de la hoja (mm)
4
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Con protección antivuelco
No
Marca
Facom
Model
Isoryl
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5O584940
EAN
3148510100005
UBB
500638827609
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
AR.4X100