Destornilladores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
0L972934
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
Destornillador Ranurado Facom 0.8 x 4mm 100mm Hoja 200mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0L972934
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Tamaño
6
Peso
49
Longitud total (mm)
195
Antimagnético
Sí
Longitud de la hoja (mm)
90
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Tamaño
6
Peso
49
Longitud total (mm)
195
Antimagnético
Sí
Longitud de la hoja (mm)
90
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Función de apriete
Sí
Modelo de precisión
No
Asidero de material
Madera
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
4.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Sí
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Cuchilla continua
Sí
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
Sí
Marca
Facom
Codigo SA
82054000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0L972934
EAN
3148510118000
UBB
500638837434
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
ATHH.4X90