text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador ranurado Facom 0.6mm 75mm Hoja 155mm


Artículo No. 2Q525424
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 31
Longitud total (mm) 155
Longitud de la hoja (mm) 75
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Asidero de material plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 31
Longitud total (mm) 155
Longitud de la hoja (mm) 75
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 3.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Model Isoryl

Números de artículo

Artículo No. 2Q525424
EAN 3148510099408
UBB 500638827294
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AR.3.5X75
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.