text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador ranurado Facom 0.4mm 50mm Hoja 120mm


Artículo No. 0Q829219
Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 15
Longitud total (mm) 120
Longitud de la hoja (mm) 50
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Asidero de material plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Peso 15
Longitud total (mm) 120
Longitud de la hoja (mm) 50
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Con protección antivuelco No
Marca Facom
Model Isoryl

Números de artículo

Artículo No. 0Q829219
EAN 3148510098401
UBB 500638826460
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr AR.2.5X50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.