Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2S965720
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
Destornillador ranurado Facom 0,4 mm 75 mm Hoja 145 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2S965720
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
16
Longitud total (mm)
145
Longitud de la hoja (mm)
75
Espesor de la hoja (mm)
0.4
Asidero de material
plástico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
16
Longitud total (mm)
145
Longitud de la hoja (mm)
75
Espesor de la hoja (mm)
0.4
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Diámetro de la hoja (mm)
2.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Con protección antivuelco
No
Marca
Facom
Model
Isoryl
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2S965720
EAN
3148510098609
UBB
500638826619
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
AR.2.5X75