text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador ranurado de ángulo recto Facom 1 x 5.5mm 14mm Hoja 95mm


Artículo No. 4Z814241
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Peso 20
Longitud total (mm) 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 14
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Peso 20
Longitud total (mm) 95
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 14
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Tipo de eje Redondo
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco No
Con caperuza de golpeo No
Marca Facom
Codigo SA 82054000

Números de artículo

Artículo No. 4Z814241
EAN 3148510113203
UBB 500638854256
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr ARZ.5.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.