Nedtrain Oud
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5J031870
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
Destornillador ranurado de ángulo recto Facom 1.6 x 10mm 175mm Hoja
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5J031870
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Peso
90
Longitud total (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
20
Anchura de la hoja (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Peso
90
Longitud total (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
20
Anchura de la hoja (mm)
10
Espesor de la hoja (mm)
1.6
Tipo de eje
Cuadrada
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Cuadrada
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Sí
Hoja abombada
No
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Facom
Codigo SA
82054000
Model
Isoryl
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5J031870
EAN
3148510067506
UBB
500638853266
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
AKZ.8