text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador puntiagudo Stahlwille Hexagon C 6,3 L.25mm


Para tornillos POZIDRIV/SUPADRIV®, extraduras.

Artículo No. G0558.001.223
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 3
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 3
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Pozidriv PZ
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 5
Type 1223

Números de artículo

Artículo No. G0558.001.223
EAN 4018754010707
UBB 203122421407
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08050003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.